{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Målenål-⌀ | 4 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Brolængde | 100 mm | |
Antal målenåle | 6 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerdybdemål |
Artikelnummer | 425200 0-150 | |
EAN/GTIN | 4946368016399 | |
Producentnummer | 129-116 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Mikrometerdybdemål, Måleområde: 0-150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.675,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.095,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Måletromle-⌀ | 18 mm | 18 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerdybdemål | Mikrometerdybdemål |