Finprøvelære uden håndtag Marameter S 100-150 mm

Art.-nr.: 424910 100-150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 367,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 100 mm - 150 mm
Målefladernes planparallelitet 3 µm
Målefladernes planhed 0,5 µm
Målekraft 15 N
Måleflade-⌀ 22 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 424910 100-150
EAN/GTIN 4059192017842
Producentnummer 4455003

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, stiv bøjle med håndtag. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. HM-armerede måleflader, der er affaset fortil for at opnå lettere indføring. Til måling af smalle centrerkanter, der rager ud over bøjlebredden. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte.
Høj målenøjagtighed. Apparatets vægt hviler på en fast føler ved måling og har ikke indflydelse på målingen.
Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskaft. My-måleur nr. 434674 foretrækkes.
Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet. Fremstående bøjle i siden til beskyttelse mod stød ved måling og ved fralægning.

Udførelse - Billede:

Indstillelig modføler.
Justerbart centreranslag.
Ambolt med omstyring til my-måleur.

Anvendelse:

Til måling af alle slags cylindriske dele. Som hurtigmåler direkte ved værktøjsmaskinen og i produktionskontrollen.

Leveringsomfang:

Uden my-måleur, inklusive trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsmål, parallelmåleklodser, måleskiver, my-måleur nr. 434674.

Bemærk:

Måleområde op til 500 mm på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven