Finprøvelære uden håndtag Marameter S 10-30 mm

Art.-nr.: 424910 10-30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 381,43 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Messbereich 10 mm - 30 mm
Målefladernes planparallelitet 3 µm
Målefladernes planhed 0,5 µm
Målekraft 13,5 N
Måleflade-⌀ 18 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 424910 10-30
EAN/GTIN 2050001050977
Producentnummer 4455000

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, stiv bøjle med håndtag. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. HM-armerede måleflader, der er affaset fortil for at opnå lettere indføring. Til måling af smalle centrerkanter, der rager ud over bøjlebredden. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte.
Høj målenøjagtighed. Apparatets vægt hviler på en fast føler ved måling og har ikke indflydelse på målingen.
Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskaft. My-måleur nr. 434674 foretrækkes.
Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet. Fremstående bøjle i siden til beskyttelse mod stød ved måling og ved fralægning.

Udførelse - Billede:

Indstillelig modføler.
Justerbart centreranslag.
Ambolt med omstyring til my-måleur.

Anvendelse:

Til måling af alle slags cylindriske dele. Som hurtigmåler direkte ved værktøjsmaskinen og i produktionskontrollen.

Leveringsomfang:

Uden my-måleur, inklusive trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsmål, parallelmåleklodser, måleskiver, my-måleur nr. 434674.

Bemærk:

Måleområde op til 500 mm på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven