{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Messbereich | 80 mm - 130 mm | |
Målefladernes planparallelitet | 3 µm | |
Målefølerbane | 2,5 mm | |
Målekraft | 9 N | |
Måleflade | 15×17 mm | |
Tandafstandsmåling fra modul m | 1 | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Fintolerancegaffel |
Artikelnummer | 424906 80-130 | |
EAN/GTIN | 4059192017767 | |
Producentnummer | 4452002 |