{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Messbereich | 40 mm - 80 mm | |
Målefladernes planparallelitet | 3 µm | |
Målefølerbane | 2,5 mm | |
Målekraft | 7,5 N | |
Måleflade | 12×12 mm | |
Tandafstandsmåling fra modul m | 0,5 | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Fintolerancegaffel |
Artikelnummer | 424906 40-80 | |
EAN/GTIN | 4059192017750 | |
Producentnummer | 4452001 |