Finprøvelære, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 424900 0-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 381,43 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 25 mm
Målefladernes planparallelitet 1 µm
Målefladernes planhed 0,2 µm
Målefølerbane 2 mm
Målekraft 7,5 N
Måleflade-⌀ 8 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 424900 0-25
EAN/GTIN 4059192017590
Producentnummer 4450000

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, smedet stålbøjle med isolering. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. Fjederlejret ambolt, der kan trækkes tilbage ved indføring af emnet via armen. Modføler kan justeres via tandstang og rouletteringssnekke via måleområde. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte. Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskaft. Fortrinsvis my-måleur nr. 434674 str. 25/0,5 og str. 50/1. Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet.
Måleflader armerede med hårdmetal. Til cylindriske elementer som aksler, bolte og skafter, til måling af tykkelse og længde.

Leveringsomfang:

Uden my-måleur, inklusive trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsmål, my-måleur nr. 434674. Stativ i støbegods, måleinstrumentholder type Fk til overførsel af stempelbevægelsen i måleaksen, måleindsatser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven