{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Messbereich | 50 mm - 100 mm | |
Målefladernes planparallelitet | 2 µm | |
Målefladernes planhed | 0,2 µm | |
Målefølerbane | 2,5 mm | |
Målekraft | 7,5 N | |
Måleflade-⌀ | 10 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Fintolerancegaffel |
Artikelnummer | 424900 50-100 | |
EAN/GTIN | 4059192017613 | |
Producentnummer | 4450002 |