{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 5 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Prismevinkel | 108 (5-kant) grader | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 422300 5-25 | |
EAN/GTIN | 4946368010151 | |
Producentnummer | 114-121 |