{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 1 mm - 15 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±4 µm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Prismevinkel | 60 (3-kant) grader | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 422300 1-15 | |
EAN/GTIN | 4946368009964 | |
Producentnummer | 114-101 | |
Producent | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |