Indsatspar til gevind-mikrometerskruer 5,5-7 mm

Art.-nr.: 421652 5,5-7
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 230,20 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stigning 5,5 mm - 7 mm
    Produkttype Måleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 421652 5,5-7
    EAN/GTIN 4946368016061
    Producentnummer 126-806

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med 60° flankevinkel til måling af flere stigninger med et par indsatser (kærv og spids). Til metriske gevind og UN-gevind.

    Passer til:

    Gevind-mikrometerskruer nr. 421650 og 422340.

    Bemærk:

    Indsatser til Whitworth-gevind på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven