Indsatspar til gevind-mikrometerskruer 1-1,75 mm

Art.-nr.: 421652 1-1,75
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 230,20 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stigning 1 mm - 1,75 mm
    Produkttype Måleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 421652 1-1,75
    EAN/GTIN 4946368016030
    Producentnummer 126-803

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med 60° flankevinkel til måling af flere stigninger med et par indsatser (kærv og spids). Til metriske gevind og UN-gevind.

    Passer til:

    Gevind-mikrometerskruer nr. 421650 og 422340.

    Bemærk:

    Indsatser til Whitworth-gevind på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven