Digital mikrometerskrue med dataudgang 75-105 mm

Art.-nr.: 421590 75-105
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 358,34 DKK /stk.
  • 689,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickMike
Standard Fabriksstandard
Måleområde 75 mm - 105 mm
Aflæsning 0,001 mm
Fejlgrænse 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 10 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421590 75-105
EAN/GTIN 4946368736723
Producentnummer 293-669-20

Betegnelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i DIN 863. Tænd/sluk, Origin (basisindstilling), Zero / Abs (til nulstilling i alle positioner), Hold / Data (gem måleværdi, eller overfør data).

Beskrivelse:

  • Spindelstigning 10 mm pr. omdrejning nedsætter justeringstiden.
  • Ikke roterende spindel skåner overfladerne, der skal måles.
  • Absolutmålesystem. Nulpunktsindstilling efter aktivering er ikke nødvendig. Fejlmålinger undgås.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 357. 1 indstillingsmål fra str. 25−55.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven