{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | QuickMike | |
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 80 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelstigning | 10 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421590 50-80 | |
EAN/GTIN | 4946368736716 | |
Producentnummer | 293-668-20 |