{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421515 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368672908 | |
Producentnummer | 293-240-30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Digital mikrometerskrue IP65, Måleområde: 0-25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
1.708,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
978,32 DKK
668,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,001 mm | 0,001 mm |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Fejlgrænse | 2 µm | 4 µm |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Mikrometerskrue |