{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421490 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197701879 | |
Producentnummer | 421490 0-25 |