{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Måleværktøj | digital | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 421492 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406051488 | |
Producentnummer | 421492 0-25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Digital mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.727 styk på lager
1.003,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
2.913,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,001 mm | 0,001 mm |
Batteritype | Knapcellebatteri | Knapcellebatteri |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Fejlgrænse | 4 µm | 2 µm |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Standard | DIN 863 | Fabriksstandard |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |