Digital mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm

Art.-nr.: 421492 50-75
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 236,16 DKK /stk.
  • 433,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 863
Måleområde 50 mm - 75 mm
Aflæsning 0,001 mm
Fejlgrænse 5 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelstigning 0,5 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421492 50-75
EAN/GTIN 4062406063207
Producentnummer 421492 50-75

Betegnelse

Udførelse:

Letlæseligt display. HM-bestykkede måleflader.
Digital og analog aflæsning. Støv- og stænkvandsbeskyttet metalhus.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. 1 kugle til måling af krumme overflader.
1 indstillingsmål.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Digital mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm

Digital mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
1.467,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
4.263,73  DKK
plus moms plus fragt
Aflæsning 0,001 mm 0,001 mm
Energiforsyning Batteridrevet Batteridrevet
Måleområde 50 mm - 75 mm 50 mm - 75 mm
Standard DIN 863 Fabriksstandard
Spindel-⌀ 6,5 mm 6,5 mm
Emballage Stabil boks Stabil boks
Måleværktøj digital digital

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven