{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 700 mm - 800 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/100 mm | |
Fejlgrænse | 9 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Målevandring, spindel | 50 mm | |
Måletromle-⌀ | 24 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Vægt | 12,5 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420920 700-800 | |
EAN/GTIN | 4250099610840 |