{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 200 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/100 mm | |
Fejlgrænse | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Målevandring, spindel | 50 mm | |
Måletromle-⌀ | 24 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Vægt | 3,8 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420920 200-300 | |
EAN/GTIN | 4250099610796 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stor præcisionsmikrometerskrue med måleklodsforlænger 200-300 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
10.608,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.840,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 200 ;300 | 200 ;300 |
Måletromle-⌀ | 24 | 25 |
Måletromleinddeling | 1/100 | 1/100 |
Standard | Fabriksstandard | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 10 | 8 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |