{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 125 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelstigning | 1/50 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Udførelse, måleflade | Forsynet med hårdmetal | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420500 125-150 | |
EAN/GTIN | 4946368214986 | |
Producentnummer | 103-142-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Mikrometerskrue, Måleområde: 125-150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.449,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
1.149,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Måletromle-⌀ | 18 mm | 19 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |