{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 17,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420410 75-100 | |
EAN/GTIN | 4059192003678 | |
Producentnummer | 4134003 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometerskrue 75-100 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.004,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
405,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 75 ;100 | 75 ;100 |
Måletromle-⌀ | 17,5 | 18 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog |