{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 125 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 17,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420410 125-150 | |
EAN/GTIN | 2050001053114 | |
Producentnummer | 4134005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometerskrue 125-150 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.519,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
1.151,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Måleområde | 125 ;150 | 125 ;150 |
Måletromle-⌀ | 17,5 | 19 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |