Digital dybdeskydelære med dataudgang, Måleområde: 750mm

Art.-nr.: 418710 750
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 458,91 DKK /stk.
  • 500,63 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 13385
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard ISO 13385
Måleområde 0 mm - 750 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,06 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 250 mm
Tværsnit, måleskinne 20×6 mm
Emballage Etui
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 418710 750
EAN/GTIN 4946368377087
Producentnummer 571-206-10

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Ekstra broer nr. 418744.
Datakabel nr. 497080 og 497100.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven