{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 1.000 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,07 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 250 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 20×6 mm | |
Emballage | Etui | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418710 1000 | |
EAN/GTIN | 4946368377094 | |
Producentnummer | 571-207-10 |