{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 800 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Noniuslængde | 39 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,12 mm | |
Måleansats a | 10 mm | |
Måleansats b | 13 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 250 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 20×5 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418000 800 | |
EAN/GTIN | 4045197203618 | |
Producentnummer | 418000 800 |