{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 100 mm | |
Deling | 1/20 mm | |
Noniuslængde | 39 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
Måleansats a | 1 mm | |
Måleansats b | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 50 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 8×3 mm | |
Emballage | Etui | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418000 100 | |
EAN/GTIN | 4045197326997 | |
Producentnummer | 418000 100 |