Trappestige med trin, dobbeltsidet adgang med clip-step R13 2x7 trin

Art.-nr.: 41640
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Antal trin 2×7
    Trin, udførelse Stufe
    Tilgængelighed beidseitig
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41640
    EAN/GTIN 4031405416406
    Producentnummer 041640
    L-nummer L90110 609

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stationær stige lavet af aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • 80 mm dybe, rillede trin
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • Clip-Step R13 giver certificeret skridsikkerhed på trin, der kan aktiveres maksimalt
    • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
    • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
    • ERGO-Pad gribezone med spændemekanisme
    • 4 skrueforbindelser, massivt stigeled i aluminium.
    • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
    • Trinafstand: 235 mm
    • Lederhældning: 70°
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 3150 mm
    • Højde: 1610 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Hældning: 70 °
    • Skridsikker: Clip-step R13
    • Trinlængde: 1370 mm
    • Trin-/trinafstand: 235 mm
    • Antal trin/trin: 2x7 trin
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Nederste udvendige bredde: 550 mm
    • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven