{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Interface | MAHR i-wi trådløst system | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Kæbelængde | 90 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | |
Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415321 300 | |
EAN/GTIN | 4059192062095 | |
Producentnummer | 4112571 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Digital skydelære MarCal med målespidser i-wi, Måleområde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5903,45 DKK
5.028,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager
1.840,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
454 styk på lager
2078,52 DKK
1.646,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Alle dele | Hærdet | Hærdet | Hærdet |
Indvendig måleansats-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | Fabriksstandard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Måleværktøj | digital | digital | digital |
Produkttype | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære | Værkstedsskydelære |