Digital skydelære med AOS-system 150 mm

Art.-nr.: 412632 150
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 73,38 DKK /stk.
  • 131,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.196 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Målemetode for måleapparat: Elektromagnetisk induktiv metode
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,4
Kæbelængde 40 mm
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Målemetode for måleapparat Elektromagnetisk induktiv metode
Driftstid 20000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412632 150
EAN/GTIN 4946368667720
Producentnummer 500-181-30

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem AOS (Advanced Onsite Sensor) giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.
  • Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.
  • Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven