{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 9 mm | |
Målemetode for måleapparat | Elektromagnetisk induktiv metode | |
Driftstid | 20000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412632 200 | |
EAN/GTIN | 4946368667737 | |
Producentnummer | 500-182-30 |