Trappestige med trin, dobbeltsidet adgang med hjul 2x12 trin

Art.-nr.: 41224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×12
Trin, udførelse Stufe
Tilgængelighed beidseitig
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41224
EAN/GTIN 4031405412248
Producentnummer 041224

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Fire selvlåsende fjederruller (Ø 80 mm)
  • Stiv forbindelse med metalstivere, der kan løsnes på begge sider
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4300 mm
  • Højde: 2790 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Rullediameter: 80 mm
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 2220 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 2x12 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 850 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven