Trappestige 2-delt med gelænder og udgangsspjæld 2x12 trin

Art.-nr.: 40695
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 40695
    EAN/GTIN 4031405406957
    Producentnummer 040695

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trappestige af aluminium
    • I henhold til din en 131-2 og TRBS 2121 del 2
    • Stabile rektangulære rørspars
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • 80 mm dybe, rillede trin
    • Step pads Clip-Step R13 for certificeret skridsikkerhed
    • Værktøjsfri montering af 2 gelændere (030297) ved hjælp af et ergonomisk stjernehåndtag
    • Værktøjsfri montering af 1 udgangsspjæld (019238) ved hjælp af et ergonomisk stjernehåndtag
    • Fittings lavet af galvaniseret stål
    • Nem højdejustering fra trin til trin takket være venstre kabel med plastikreb
    • Topleder med vægvalser uden tværrør, således egnet til adgang
    • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
    • Selvlåsende dobbelte dråbekroge
    • 'Roll-bar' eftermonteringssæt til ekstra ergonomi fås som tilbehør
    • Trinafstand: 263 mm
    • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
    • Lederhældning: 70°
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Bemærk! Alt tilbehør som f.eks. gelændere eller udgangsstænger kan kun monteres på stigen, når stigen er i kontakttilstand og ikke længere flyttes ud eller ind.
    • Montering af kroge er ikke mulig

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 7000 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 85 mm
    • Længde forlænget: 6420 mm
    • Længde af lederdele: 3620 mm
    • Længde tilbagetrukket: 3620 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Maks. Standehøjde: 5000 mm
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Hældning: 70 °
    • Skridsikker klasse: R13
    • Trin-/trinafstand: 263 mm
    • Antal trin/trin: 2x12 trin
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Tværskinnebredde: 1200 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven