Trin-glidestige 2-delet stige med nivellotværstang og clip-step R13 1x14 + 1x10

Art.-nr.: 40679
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Skydestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40679
    EAN/GTIN 4031405406797
    Producentnummer 040679

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trinstige af aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • 80 mm dybe, rillede trin
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • Nem højdejustering og sikrere frontlåsning takket være korrosionsbestandige push-fit fittings på siderne
    • Ekstra bredt fodaftryk på 170 mm dybde i overlapningsområdet af de nederste og øverste ledere
    • Topleder med stigehovedbeskyttelse (burrelåslukning til fastgørelse på tagrender eller lignende
    • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
    • Topledere med nivello-stigesko, da de kan tages af til individuel brug
    • Trin-understøtningsklemmen R13 for certificeret skridsikkerhed
    • Trinafstand: 263 mm
    • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
    • Lederhældning: 70°
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 7000 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 85 mm
    • Længde forlænget: 6420 mm
    • Længde tilbagetrukket: 4170 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Maks. Standehøjde: 5800 mm
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Hældning: 70 °
    • Skridsikker klasse: R13
    • Trin-/trinafstand: 263 mm
    • Antal trin/trin: 14 + 10 niveauer
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Tværskinnebredde: 1200 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven