Trappestige med standard traverse 12 trin

Art.-nr.: 40612
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Skydestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 40612
    EAN/GTIN 4031405406124
    Producentnummer 040612
    L-nummer L90110 247

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trappe stige lavet af aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • 80 mm dybe, rillede trin
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • ERGO-Pad-gribezone
    • Trinafstand: 235 mm
    • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
    • Lederhældning: 70°
    • Standard traverskinne med skridsikre stigesko i optimal bredde til det valgte produkt for en sikker stand og stigning til landingsstiger over 3.0 m. traverskinnen leveres løst og skrues to gange i den nederste ende af forbindelsesstangen
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 4300 mm
    • Indirekte omkostninger: 1090 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Lederlængde: 3140 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Hældning: 70 °
    • Skridsikker: Aluminium riflet
    • Trin-/trinafstand: 235 mm
    • Antal trin/trin: 12 trin
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Trinbredde: 371 mm
    • Tværskinnebredde: 930 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven