POS rundbørste bred, ikke-zoneinddelt RBU Ø150x25xvariable ståltråd med hul Ø0,30 slibeblok

Art.-nr.: 4007220956304
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220956304
    EAN/GTIN 4007220956304
    Producentnummer 43701209
    L-nummer L51510 1000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Designet til den universelle indsats i værkstedssektoren.

    Egenskab:

    • Emballage: POS-emballage
    • O/MIN., maks.: 6000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3000 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 4500 RPM
    • Breddemål: 25 mm
    • Registreringssystem: Boring
    • Ø hul inkluderet i set: AK 32-2
    • Ø hul, maks.: 50,8 mm
    • Ø hul: 31,8 mm
    • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
    • Ø udvendig metrisk: 150 mm
    • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
    • Kornstørrelse: Ikke specificeret
    • Længde, fræsning: 25 mm

    Fordel:

    • indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
    • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
    • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
    • Opretter fine overflader.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
    • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; stationære maskiner; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Stål, støbt stål
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Træ

    Leveringsomfang:

    • Denne rundbørste leveres med AK 32-2 adaptersættet.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven