Tilbehør Adaptersæt AK til runde pensler uden zoner, bred med hul 31.8

Art.-nr.: 4007220806890
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
Produkttype Rundbørsteadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220806890
EAN/GTIN 4007220806890
Producentnummer 43690102
L-nummer L51510 722

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd tilbyder forskellige adapter til runde børster med huller. Til cirkulære børster med en børstediameter på 150 mm eller mere i de brede versioner egnet.

Egenskab:

  • Egnet til boring Ø [mm]: 31,75 mm
  • Passer til: RBU, version bred ≥ Ø 150 mm
  • Ø hul inkluderet i set: 31, 2/ 20/ 5/ 8/ 12/ 3 ( 75 )/ 22.2 ( 7/ 8 )/ 19.2 ( 25.4/ 1 )/ 16 ( 18/ 14 )/ 12.7 ( 1/ 4 )

Fordel:

  • Aktiver indsats af børsterne på alle værktøjsdrev ved at justere huldiameteren til det ønskede mål.
  • Sikkert greb om børste på grund af høj tilpasningsnøjagtighed.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven