POLINOX viklet uvævet hjul PNK Ø 200x25 mm hul - Ø 76.2 mm medium - blød SIC fin til finish

Art.-nr.: 4007220841969
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Lamelslibevalse, lærred, slidset

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220841969
EAN/GTIN 4007220841969
Producentnummer 47802649
L-nummer L51050 1674

Betegnelse

Udførelse:

  • MW (medium blød)

Beskrivelse:

POLINOX kompakte slibehjul PNK producerer matte overflader. POLINOX kompakte slibehjul PNK er lavet af en skummet slibefleece viklet omkring en Kern. Skummet støtter fleecen og påvirker dens holdbarhed og slibeadfærd. Denne specielle binding skaber ikke-vævede hjul med en meget god overfladefinish, høj udtagningshastighed og lang levetid. Disse egenskaber er særligt tydelige i afgratning, justering, efterbehandling og polering af bløde metaller, legeret og højlegeret stål og titanlegeringer.; hjulene kan bruges på stationære maskiner og slibeblokke, men også med bærbare værktøjsdrev såsom lige slibemaskiner. Hjulene kan også justeres til geometrien på et specialemne ved at forarbejde. Medium-blødt design med øget fleksibilitet og levetid til krævende justeringsopgaver samt til let afgratning og polering. Velegnet til bearbejdning af konturer.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 3850 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 1900 RPM
  • Udførelse: MW (medium blød)
  • Breddemål: 25 mm
  • Ø hul: 76,2 mm
  • Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
  • Ø udvendig metrisk: 200 mm
  • Kornstørrelse: Fin

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
  • Opnå meget gode overfladekvaliteter.
  • Optimal konturjustering, da det kan profileres frit.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Ved bearbejdning af dårligt ledende materialer, såsom Titan og rustfrit stål, reduceres skærehastigheden betydeligt. For at opnå den bedste ydelse, brug ved en anbefalet skærehastighed på 20 m/s. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Værktøjets oprullede struktur kræver, at den markerede køreretning overholdes nøje. Hvis køreretningen ikke iagttages, ødelægges værktøjet, og risikoen for ulykker øges.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven