spændeflange til POLINOX ikke-vævede hjul PNK med hul Ø 76.2 mm reduktion til hul Ø 16.1 mm

Art.-nr.: 4007220880623
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
Produkttype Spændeflange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220880623
EAN/GTIN 4007220880623
Producentnummer 47601200
L-nummer L51050 2149

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fastspænding af POLINOX kompakte slibehjul PNK i Ø 200 mm på stationære maskiner som f.eks. dobbeltslibemaskiner (slibeblokke).

Egenskab:

  • Pferd-type: RF PNK 200 bo. 16,1
  • Egnet til boring Ø [mm]: 76,2
  • Ø hul: 16,1 mm

Fordel:

  • Høj tilpasningsnøjagtighed.
  • Borehuller kan udvides efter behov.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven