policap kappebeslag PCT rulle rund form Ø 5x11 mm aksel - Ø 2.35 mm

Art.-nr.: 4007220621820
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibekappeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220621820
EAN/GTIN 4007220621820
Producentnummer 47601046
L-nummer L51050 819

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Matchende POLICAP slibehætte holder i rund valse form WRC (tidligere form C).

Egenskab:

  • Pferd-type: PCT WRC
  • O/MIN., maks.: 30000 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 11 mm
  • Ø udvendig metrisk: 5 mm
  • Ø metrisk skaft: 2,35 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
  • Enkelt værktøjsskift.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven