policap slibekappe PC rulle rund form korund Ø 5x11 mm A280 til universel anvendelse

Art.-nr.: 4007220150955
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibekappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220150955
EAN/GTIN 4007220150955
Producentnummer 42302053
L-nummer L51100 287

Betegnelse

Beskrivelse:

POLICAP slibehætter i cylindrisk form WRC (tidligere form C). POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. Til Universal indsats på stålmaterialer (hærdet, hærdet, uhærdet). Specielt udviklet til specialopgaver, f.eks. i værktøj- og formfremstilling samt til tilsvarende reparationsarbejde. Også velegnet til bearbejdning af plast, træ og fyldstof i modelkonstruktion. Kornstørrelse 280 farvekode = rød brun

Egenskab:

  • O/MIN., ekstraudstyr: 40000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 5 mm
  • Kornstørrelse: 280
  • Højde: 11 mm

Fordel:

  • Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
  • Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
  • Enkelt værktøjsskift.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
  • Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbt stål
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven