Tilbehør KSSL 25/30-graders skærenhed til kædesav til ergonomisk brochure FH1

Art.-nr.: 4007220551899
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220551899
EAN/GTIN 4007220551899
Producentnummer 12600020

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Ergonomisk filhåndtag for behageligt og sikkert arbejde. Kædesavens slibemåler understøtter ensartede sliberesultater ved at angive den korrekte slibevinkel. Den er fastgjort til studsen i FH 1 KSF ergonomisk filhæfte. Denne slibemåler angiver en vinkel på 25/30.

Egenskab:

  • Pferd-type: KSSL 25/30
  • Egnet til Ø metrisk: 4.0 / 4.5 / 4.8 / 5.16 / 5.5 mm
  • Passer til: Ergonomisk filhæfte FH 1 KSF

Fordel:

  • Beskytter hånden mod skarpe kanter og hjørner.
  • Ergonomisk form med optimal greb.
  • Ingen rulning af filerne.
  • Blød plast på ydersiden med en hård, stabil indvendig del.
  • Uden blødgøringsmidler.

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst ergonomisk filhæfte FH 1 KSF separat.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven