Ergonomisk filbog FH1 120 mm til kædesavsfiler Ø 4.0 - 5.5 mm

Art.-nr.: 4007220535707
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220535707
EAN/GTIN 4007220535707
Producentnummer 12617110
L-nummer L51060 220

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Ergonomisk filhåndtag for behageligt og sikkert arbejde. Ergonomiske filbrochurer til behageligt og sikkert arbejde med kædesavsfiler.

Egenskab:

  • Pferd-type: FH 1
  • Egnet til Ø metrisk: 4.0 / 4.5 / 4.8 / 5.16 / 5.5 mm
  • Passer til: Kædesavsfiler
  • Længde, i alt: 120 mm

Fordel:

  • Beskytter hånden mod skarpe kanter og hjørner.
  • Ergonomisk form med optimal greb.
  • Ingen rulning af filerne.
  • Blød plast på ydersiden med en hård, stabil indvendig del.
  • Uden blødgøringsmidler.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven