Beskrivelse:
PFERD-serien tilbyder skæreskiver til metalsave (CHOPSAW) i forskellige design og dimensioner. Skæreskiver til metalskæresave anvendes til skæring af massivt materiale, profiler og rør. Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. Værktøj i hårdhed O med to yderstoffer. Til separationsopgaver, der kræver høj stabilitet.
Egenskab:
- Maks. arbejdshastighed, maks.: 80 m/s
- O/MIN., maks.: 5100 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breddemål: 3,4 mm
- Ø hul: 25,4 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 300 mm
Fordel:
- Høj lateral stabilitet på grund af forstærkende yderstof.
- Højeste omkostningseffektivitet på grund af meget lang levetid.
- Til krævende separationsopgaver.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Adskillelse; adskillelse af rør; adskillelse af profiler; adskillelse af fast materiale
- Drevtyper: CHOPSAW HD; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: