Reduktionsring til skærebladets boring 25.4 til 20,0 mm (bredde 3,0 mm) med stopkrave

Art.-nr.: 4007220956205
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Reduceringsring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220956205
EAN/GTIN 4007220956205
Producentnummer 69900173

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsringe gør det muligt at justere standardboringen sikkert til en mindre borestørrelse.

Egenskab:

  • Breddemål: 3 mm
  • Ø indvendig metrisk: 20 mm
  • Ø udvendig metrisk: 25,4 mm

Fordel:

  • Fleksibel tilpasning til drevmaskinens krav.
  • Med en stopkrave for at forhindre, at ringene skubbes gennem skivens boring.

Bemærk:

  • Sørg for, at flangerne på drivmaskinen er drejet bagud, så værktøjerne kan spændes sikkert fast.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven