Udførelse:
Beskrivelse:
Velegnet til groft rengøringsarbejde, f.eks. fjernelse af maling, kalk, udglødning af blæk, rust og klæberester, ved rundslibning. POLICLEAN er en rå, slibende rengøringsskind udviklet af en særlig kombination af syntetiske fibre og slibende korn.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 5100 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 2000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 2500 RPM
- Udførelse: PCLS
- Breddemål: 13 mm
- Ø hul: 13 mm
- Slibemiddel: Siliciumcarbid SiC/C.
- Ø udvendig metrisk: 150 mm
Fordel:
- Standardversionen (sort) giver finere overflader og er mere fleksibel.
- Optimal konturjustering og ingen tilstopning af værktøj på grund af høj fleksibilitet og åben struktur.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Pak flere POLICLEAN-skiver med den relevante værktøjsholder til bearbejdning af større overflader.
- Behandling af opgaver: Rengøring, skrubbearbejde, overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Leveringsomfang:
- Bestil den relevante værktøjsholder separat.
Bemærk:
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.