POLILEAN værktøjsholder til hul Ø 13 mm spændebredde 26 mm aksel - Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220532935
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220532935
EAN/GTIN 4007220532935
Producentnummer 42706726

Betegnelse

Udførelse:

  • 2-fold emballage

Beskrivelse:

Bolte og skafter til holder of finslibe- og polerværktøjer fås med forskellige gevind og akseldiametre samt i forskellige design. værktøjsholder til POLICLEAN diske. Versionen har plads til to ruder.

Egenskab:

  • Pferd-type: PCLB 6/13/26
  • Egnet til boring Ø [mm]: 13
  • Udførelse: 2-fold emballage
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Ø tråd: Ingen specifikation
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven