Beskrivelse:
Velegnet til polering med polering af pastastænger, slibepastaer eller diamantpoleringspastaer i ansigtsslibning på små og mellemstore overflader. Klemmesystemets cd har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lås type II ″tænd″, sokkel, tænd.
Egenskab:
- Spændesystem: System CD
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1200 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 2500 RPM
- Ø udvendig metrisk: 75 mm
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
- Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
- Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC FILTSKIVER med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. Når du skifter polerpasta, skal du indsætte en ny, ubrugt filtdisk. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 5-10 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem poleringsevne, emnetemperaturbelastning og værktøjsslid.
- Behandling af opgaver: Polering
- Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Leveringsomfang:
- Bestil venligst værktøjsholder separat.
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.