COMBIDISC støtteskive hård til CD-system Ø 75 mm SBH med skaft Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220266847
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220266847
EAN/GTIN 4007220266847
Producentnummer 42721751
L-nummer L51100 507

Betegnelse

Udførelse:

  • H (hård)

Beskrivelse:

Velegnet holder til COMBIDISC slibeværktøjer.

Egenskab:

  • Pferd-type: SBH
  • Spændesystem: System CD
  • O/MIN., maks.: 12500 RPM
  • Udførelse: H (hård)
  • Breddemål: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 75 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven