policap kappeholder PCT rulle bevel form Ø 13x17 mm skaft - Ø 2.35 mm

Art.-nr.: 4007220434338
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibekappeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220434338
EAN/GTIN 4007220434338
Producentnummer 47601022
L-nummer L51050 1398

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Matchende POLICAP slibehætte holder i valsekonus form WKG (tidligere form G).

Egenskab:

  • Pferd-type: PCT WKG
  • O/MIN., maks.: 13750 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 17 mm
  • Ø udvendig metrisk: 13 mm
  • Ø metrisk skaft: 2,35 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
  • Enkelt værktøjsskift.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Tilbehør