Beskrivelse:
POLICAP slibehætter i valsekonus form WKG (tidligere form G). Keglens vinkel er 30 grader. POLICAP værktøjer er problemfrit formet og kan bruges sammen med hele værktøjsoverfladen. Til Universal indsats på stålmaterialer (hærdet, hærdet, uhærdet). Specielt udviklet til specialopgaver, f.eks. i værktøj- og formfremstilling samt til tilsvarende reparationsarbejde. Også velegnet til bearbejdning af plast, træ og fyldstof i modelkonstruktion. Kornstørrelse 150 farvekode = sort
Egenskab:
- O/MIN., ekstraudstyr: 16000 RPM
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 13 mm
- Kornstørrelse: 150
- Højde: 17 mm
Fordel:
- Sæt slibehætterne og mufferne sikkert på holderen ved at udvide holderen i indsats.
- Høj dimensional troværdighed og fremragende finslibning takket være en særlig fremstillingsproces.
- Enkelt værktøjsskift.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For nemt at udskifte slibehætter og -muffer skal du dreje dem en smule med uret og trække dem af og på. Lad værktøjshylde sidde fast i værktøjsdrevet, og fastgør det på plads. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 10-20 m/s..
- Behandling af opgaver: Trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbt stål
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
- Den maksimale tilladte periferihastighed er 25 m/s.
- Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.